Beli makita product di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- HighPoint Monza Resto Table RT1R60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- TRUSCO Special Tool & Accessory for GrinderDeskripsi:Usage:For light duty (Assembly of wood products, etc.). construction work of brick, blocks, and the like.atribut:
- Outside Diameter (mm): 75
- Thickness (mm): 12
- Screw Diameter (mm): M10(P1.5)
- Specification: For Hitachi,makita,RYOBI and BOSCH
- Purpose of Use: For Sanding Disk (disk paper).
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Makita Shearatribut:
- Aluminium (200 N.mm): 2.5 mm
- Cut off (spm): 4
- Electrical Power (W): 380
- Min Cut Radius: 30mm (1-3/16 Inch)
Daftar Harga makita product Terbaru January 2026
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Wipro Air Nailer | Rp629.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT1R60 Series | Rp999.900 |
| TRUSCO Special Tool & Accessory for Grinder | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)